• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - 16315 - Cartouche paraf C1 25 - 350

  • Acti9 - Cartouche pour parafoudre - pour C1 - de 25 à 350 - type 1
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : 16315
    • Référence Sonepar : 00003006036
    • EAN : 3606480060366
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cet accessoire iPRD est une cartouche de rechange pour parafoudre iPRD1 25r de type 1. D'une largeur de 18mm, son courant de décharge maximum est de 40kA et courant nominal de 25kA.

•Les Atouts de l'article:

Ce produit est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT, TN-S et TN-C. Sa température de fonctionnement est de -25°C à 60°C et sa température de stockage est de -40°C à 85°C. De dimensions L23xH50xP57mm, son degré de protection est IP20 et IP40 une fois inséré dans le boîtier modulaire. Ce produit Acti9 est une cartouche C1 25-350 pour parafoudre PRD1. Il est branché sur le module de protection contre les surtensions. Le courant de décharge maximal est de 40kA. Le courant de décharge nominal est de 25kA. Avec une tension maximale de fonctionnement continu Uc de 350Vca, la cartouche possède un niveau de protection contre la surtension de 1,5kV. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC 61643-1 et EN 61643-11.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver