Description
Le parafoudre PRD1 35r est un produit modulaire de la gamme Acti9. En version débrochable de type 1 , 1P, dédié aux installations exposées à un niveau de risque foudre maximal, il est doté d'un report de signalisation.
•Les Atouts de l'article:
En assurant une sécurité absolue dans les réseaux électriques fortement exposées aux risques foudres en présence d'un paratonnerre, le PRD1, en tête d'installation, protège contre les surtensions transitoires directes ou indirectes. De dimensions L36xH99xP71 mm avec une largeur de 4 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. La température de fonctionnement est de -25°C à 60°C et sa température de stockage est de -40°C à 85°C. Cet Acti9 PRD1 35r est disponible pour les systèmes de mise à la terre TT, TN, IT. Le parafoudre Acti9 PRD135r possède un courant de décharge maximal Imax de 50kA. Son courant de décharge nominal In est de 35kA et sa tension maximale de fonctionnement continue Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 440Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 440Vca entre le neutre et la terre, sa tension nominale Ue est de 400/690Vca +/- 10%. Le niveau de protection contre la surtension est de 2,5kV type 1. Ce produit modulaire, coordonné avec les disjoncteurs Schneider Electric jusqu'à 50kA, permet de signaler à distance le message "cartouche à changer" qui permet un remplacement rapide lorsque celles-ci sont endommagées. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11 2012 et IEC 61643-11 2011. Coordination avec disjoncteur Compact NSXm N TM160D de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 50kA Coordination avec disjoncteur Compact NSXm N TM160D de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 50kA
•Les Atouts de la gamme:
Parafoudres modulaires de type 1, dédié aux installations exposées à un niveau de risque maximal équipées d'un paratonnerre
•Les Atouts de l'article:
En assurant une sécurité absolue dans les réseaux électriques fortement exposées aux risques foudres en présence d'un paratonnerre, le PRD1, en tête d'installation, protège contre les surtensions transitoires directes ou indirectes. De dimensions L36xH99xP71 mm avec une largeur de 4 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. La température de fonctionnement est de -25°C à 60°C et sa température de stockage est de -40°C à 85°C. Cet Acti9 PRD1 35r est disponible pour les systèmes de mise à la terre TT, TN, IT. Le parafoudre Acti9 PRD135r possède un courant de décharge maximal Imax de 50kA. Son courant de décharge nominal In est de 35kA et sa tension maximale de fonctionnement continue Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 440Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 440Vca entre le neutre et la terre, sa tension nominale Ue est de 400/690Vca +/- 10%. Le niveau de protection contre la surtension est de 2,5kV type 1. Ce produit modulaire, coordonné avec les disjoncteurs Schneider Electric jusqu'à 50kA, permet de signaler à distance le message "cartouche à changer" qui permet un remplacement rapide lorsque celles-ci sont endommagées. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11 2012 et IEC 61643-11 2011. Coordination avec disjoncteur Compact NSXm N TM160D de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 50kA Coordination avec disjoncteur Compact NSXm N TM160D de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 50kA
•Les Atouts de la gamme:
Parafoudres modulaires de type 1, dédié aux installations exposées à un niveau de risque maximal équipées d'un paratonnerre
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier