• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - 19055 - Vigi NG125 3P 125A 300mA 500V

  • Acti9 Vigi NG125 Bloc diff. 440V à 500V - 3P - 125A - 300/3000mA - Type A - ISR
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : 19055
    • Référence Sonepar : 00003019055
    • EAN : 3303430190554
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ce bloc différentiel NG125 Vigi de la gamme Acti9 en 3P 125A 440/500Vca est dédié aux applications tertiaires et industriels. De Type A avec sensi. de 1000mA, 3000mA, 300mA, 500mA il possède une temporisation instantanée/sélectif/retardé.

•Les Atouts de l'article:

Associé au disj. Acti9 NG125 jusqu'à 125A, ce bloc dif. Vigi3P125A 500Vca TypeA protège contre les courts-circuits et les surcharges. Monté sur rail (11 pas de 9mm), il offre une protection aux pers. grâce au dispositif 1000,3000,300,500mA. Le bloc différentie Vigi NG125 3P 125A 500Vca Type A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le bloc diff Acti9 Vigi NG125 3P 125A 500Vca possède un système de raccordement "QuickVigi" qui supprime le besoin de vissage aux bornes et qui fiabilise la connexion. Une facilité pour retirer le NG125 du rail DIN sans décâblage. Les performances de cette gamme de bloc diff Vigi NG125 répond à la norme NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Le bloc diff Acti9 Vigi NG125 propose de nombreux accessoires disponibles en option comme les blocs diffs instantanés, sélectifs ou retardés. D'autres accessoires de raccordement sont proposés tels les cache-bornes, les peignes ou les commandes rotatives. Sans oublié les accessoires de signalisation (OF, SD) et des accessoires de déclenchement (MN,MX).

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de blocs diffs modulaires Acti9 Vigi NG125 est conçue pour fonctionner spécifiquement avec les disjoncteurs miniatures Acti9 NG125 jusqu'à 125A. Insensibles aux perturbations, ces produits sont faciles à installer grâce à la conception "détrompée" pour assurer une protection "tête de groupe" et concevoir des tableaux optimisés.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver