• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - 19063 - Acti9 declench voltm MX-OF 12V

  • Acti9 - Declencheur voltmetrique - MX-OF - 12Vca-Vcc - 50-60Hz
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : 19063
    • Référence Sonepar : 00003019063
    • EAN : 3303430190639
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ce déclencheur voltmétrique avec contact O/F est un indicateur d'action MX + OF 12Vca/Vcc - 50/60Hz avec signalisation 1F/O. Dédié aux applications tertiaires ou industrie, il est compatible avec les disjoncteurs Acti9 Vigi NG125.

•Les Atouts de l'article:

Associé au disjonteur Acti9 NG125 Vigi, cet indicateur d'action MX+OF 12Vca/Vcc, assure la protection des installations électriques dans les bâtiments tertiaires et industriels. D'une largeur de 2 pas de 9mm, il se monte sur disjoncteurs. Cet indicateur d'action MX + OF 12Vca/Vcc est livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (6 ou 64 déclencheurs). Les performances de cette série de déclencheur voltmétrique répond à la norme NF EN 60947-5-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. La gamme NG125 propose de nombreux accessoires disponibles en option comme les blocs diffs instantanés, sélectifs ou retardés. D'autres accessoires de raccordement sont proposés tels les cache-bornes, les peignes ou les commandes rotatives. Sans oublié les accessoires de signalisation (OF, SD) et des accessoires de déclenchement (MN,MX).

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de blocs diffs modulaires Acti9 Vigi NG125 est conçue pour fonctionner spécifiquement avec les disjoncteurs miniatures Acti9 NG125 jusqu'à 125A.
Insensibles aux perturbations, ces produits sont faciles à installer grâce à la conception "détrompée" pour assurer une protection "tête de groupe" et concevoir des tableaux optimisés.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver