Description
•Les Atouts de l'article:
Cet accessoire fait partie de la gamme Vigilohm conçue pour surveiller les réseaux électriques non mis à la terre / IT au niveau des départs, conformément aux normes d'installation et de produits Cet auxiliaire Cartouche Cardew est un limiteur de surtension utilisé sur les réseaux informatiques Il est installé au plus près du transformateur moyenne/basse tension Ils protègent les réseaux non mis à la terre contre les surtensions qui pourraient être causées par une panne de transformateur ou des coups de foudre Ce Cardew C doit être installé sur un réseau surveillé de 380V CA à 660V CA lorsqu'il est connecté entre phase et neutre Tension 220V CA à 380V CA si le Cardew C est connecté entre deux phases Il est recommandé de surveiller le cardew avec un localisateur de défaut d'isolement tel que la famille Vigilohm IFL12 De sorte qu’un défaut d’isolation dû au cardew peut être immédiatement identifié, et sa cartouche remplacée Les dimensions de ce limiteur sont de 160 mm de longueur et 70 mm de diamètre, pour un poids de produit de 1 kg