• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - 81195 - SOCLE PRISE SAIL.125A 3PN

  • Mureva - socle de prise industrielle - 125 A - 3P+N+T - 380..415V CA - IP 67
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : 81195
    • Référence Sonepar : 00003081195
    • EAN : 3303430811954
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mureva - socle de prise - basse tension - inclinée - 125A - 3P+N+T - 380...415 V - CA - 50/60 Hz - 114 x 224 mm - EN 60309-1 et 2 - vis imperdables, complètement desserrée - IP67 - IK08 - gris ( RAL 7035 ) - rouge

•Les Atouts de l'article:

Cette prise Mureva PK avec connexion à vis imperdables desserrées est fixée au mur. Les degrés de protection sont IP67 et IK08. La résistance au feu est de 850°C. Les entrées de câbles sont destinées aux câbles souples ou rigides. La taille des entrées de câbles 125A est de 26mm à 48mm pour des câbles de 16mm² à 70mm². Il est gris (RAL 7035) avec du rouge pour une identification facile de la tension de fonctionnement. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. La position horloge du contact est 6h.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver