• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - 9001KU5 - CAPUCHON VERT

  • Harmony 9001K - capuchon - pour poussoir Ø30mm - vert
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : 9001KU5
    • Référence Sonepar : 00002093080
    • EAN : 785901320319
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Harmony 9001K - capuchon - pour poussoir Ø30mm - vert - non lumineux - caoutchouc silicone - soufflet anti-poussière - accessoires associés : 9001KR1U, 9001KR2U, 9001KR3U

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce capuchon vert pour bouton-poussoir Ø30mm de la gamme 9001K constitue un accessoire de protection fiable et particulièrement robuste pour les applications de l'industrie lourde. Il possède un manchon en caoutchouc. Ces têtes de boutons poussoirs de la gamme Harmony 9001 sont simples et rapides à installer, un seul opérateur suffit pour le montage. La présence d'un hublot transparent donnant sur les contacts facilite la recherche des défauts. Equipée d'une collerette métallique chromée la gamme 9001K s'adapte parfaitement aux environnements sévères comme la chimie, la métallurgie, l'exploitation minière. Elle est disponible en produits complets ou en produits à composer. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les activités d'industrie lourde : métalurgie, sidérurgie, chimie, exploitation minière.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les boutons 9001K se composent d'une tête, une colerette en métal chromé, une embase, un bloc de contact ou un bloc lumineux. L'assemblage de tous ces composants permet d'atteindre une IP66. La conception unique de ces boutons permet d'empiler ou de mettre côte à côte plusieurs blocs de contacts afin d'optimiser l'espace dans le boîtier de commande.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony 9001K répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA, GOST et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes, etc. Complétez votre installation avec les boîtes 9001KY spécialement conçues pour accueillir et renforcer davantage la protection des boutons 9001K.



•Les Atouts de la gamme:

La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony 9001K allie simplicité de mise en œuvre pour répondre à la majorité des applications industries lourdes. Ces unités sont fournies comme produits complets ou composants séparés.



•Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Etanchéité : est imperméable à l'eau, l'huile, la poussière
  • Praticité : simplicité du montage et de la mise en œuvre
  • Fonctionnelle : couvre un large panel d'application
  • Fiabillité : réduit les opérations de maintenance

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver