• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9A26976 - 2 CACHE BORNES 2P 36MM

  • Acti9, cache-bornes plombables 2P, 36 mm, lot de 2, pour iC60 et iID
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9A26976
    • Référence Sonepar : 01887008810
    • EAN : 3606480088094
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Acti9 - cache-bornes plombables 2P, 36 mm, lot de 2, pour iC60 et iID - accessoire de séparation - blanc - installation par clips - pas de raccordement : 36mm

•Les Atouts de l'article:

Ce lot comprend 2 cache-bornes. Il protège les circuits 2P. Cet accessoire est compatible avec les modèles Acti9 iC60, iSW, iKQ, iID, iID40, iSW-NA, Reflex iC60, ARA et RCA. L'emplacement est supérieur ou inférieur, il se fixe par clips. Ce produit est conforme à EN/IEC 61008-1.



•Quelques mots du fabricant :

  • Scellable, mise à niveau du degré de protection vers IP20D
  • Lot de 2, pour bornes d’alimentation et de sortie
  • Compatible avec les appareils Acti9 tels que iC60, iSW-NA, iKQ, Reflex iC60, iID et iSW 40...125

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier