• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9C15919 - Acti9 iACTp Aux paras 12-48Vca

  • Acti9 iACTp - Auxiliaire d'antiparasitage pour iCT - 12/48Vca
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9C15919
    • Référence Sonepar : 01887009803
    • EAN : 3606480097898
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cet auxiliaire de protection contre la surtension est un filtre antiparasite Acti9 iACTp, il fonctionne en 12/48Vca. Dédié aux applications tertiaires et industriels, il se fixe sur le côté gauche des Acti9 iCT.

•Les Atouts de l'article:

L'Acti9 iACTp protège efficacement le contacteur ICT et les charges connectés. D'une largeur de 2 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN et se fixe sur le côté gauche des Acti9 iCT. Cet auxiliaire de protection contre la surtension iACTp, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Cet auxiliaire de signalisation Acti9 s'adapte très facilement aux coffrets DIN. Il s'intègre aisément avec le contacteur iCT ou sur des contacteurs concurrents en câblage filaire. Cette gamme d'auxiliaires Acti9 iACTp répond à la norme NF EN 61095. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les contacteurs modulaires Acti9 iCT propose des accessoires disponibles en option comme des caches-vis du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de temporisation, d'antiparasitage et d'entrée commande double. Cette gamme de contacteurs modulaires Acti9 iCT s'utilise en priorité avec les gamme IDT40T/N et IC60N/H.

•Les Atouts de la gamme:

Les gammes de contacteurs modulaires Acti9 iCT jusqu'à 100A et iTL jusqu'à 32A sont compatible avec l'ensemble de la gamme Acti9. Il possèdent une large gamme d'auxiliaire de signalisation et de contrôle avec une intégration optimisé. Une gamme facile à installer et respectueuse de l'environnement: ses composants sont recyclables et valorisants à 100%. Dotée d'une isolation de classe 2 elle assure une sécurité permanente pour les opérateurs et le personnel non qualifié.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver