• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9C30015 - ITLI 16A NO+NF 12VCA 6VCC

  • Acti9, iTLI télérupteur inverseur 16A 1NO+1NF 12VCA 6VCC 50-60Hz
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9C30015
    • Référence Sonepar : 01887009225
    • EAN : 3606480092015
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Acti 9 - télérupteur relais inverseur iTLi - 2P - 1F+1O - 16A - 250VCA 50/60Hz - 60dB - Commut. 100/jour-5/minute - Impulsion 50 ms…1 s - Cde à dist. BP lum. 3mA - Circuit cde 12VCA 50/60Hz - 6VCC - Largeur 2 pas de 9 mm - NF

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver