• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9DS1716 - iDD40KXA 3P+N16A 30mA AC 4,5kA

  • Acti9 iDD40K XA - Disj dif auto/vis - 3P+N - 16A - Crb C - 4500A - 30mA Type AC
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9DS1716
    • Référence Sonepar : 01887971574
    • EAN : 3606489715748
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Ce disjoncteur différentiel de la gamme Acti9 iDD40K XA est à bornes automatiques et à vis. En version 3P+N 16A Courbe C, 30mA Type AC, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 4,5kA (EN60947-2) sur les réseaux 400Vca.

•Les Atouts de l'article:

L'Acti9 iDD40K XA, 3P+N 16A, offre une protection contre les courants de court-circuit de surcharge. Monté sur rail DIN (largeur 12 pas de 9mm) et doté de connexions auto/vis, il assure la protection des personnes grâce au dispositif 30mA. Le disjoncteur différentiel iDD40K XA 3P+N 16A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur diff Acti9 iDD40K XA, 3P+N 16A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le syst. Ph/N, il permet une mise en œuvre accélérée grâce au peigne auto. et aux bornes de rac. rapide. Les performances du disjoncteur différentiel gamme Acti9 iDD40K XA répondent aux normes NF EN 61009-2-1 et NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs modulaires Acti9 iDT40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.

•Les Atouts de la gamme:

Le système Acti9 iDT40 facilite l'installation et la maintenance. Des dispositions propres et un câblage soigné, une identification rapides appareils défectueux, sur site et à distance, contribuent tous à une sécurité. L’un des points forts du système iDT40 est le raccordement automatique des peignes, des répartiteurs verticaux, ainsi que des bornes aval, compatibles avec des câbles souples avec embouts.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver