• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9DV6625 - iDD40T TG 1PN C 25A 300mAC 6kA

  • Acti9 iDD40T - Disj. dif. tête de grp - 1P+N 25A - C - 4500A/6kA - 300mA Type AC
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9DV6625
    • Référence Sonepar : 01887138242
    • EAN : 3606481382429
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Ce disjoncteur différentiel tête de groupe, Acti9 iDD40T, est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 25A en Courbe C, 300mA Type AC, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN 61009-1) ou 6kA (IEC 60947-2) en 230Vca.

•Les Atouts de l'article:

L'Acti9 iDD40T, 1P+N 25A, protège contre les courants de court-circuit de surcharge. Il assure aussi la protection des personnes grâce au dispositif 300mA. Monté sur rail DIN en position "groupe d'arrivées", sa largeur est de 4 pas de 9mm. Le disjoncteur différentiel Acti9 iDD40T, 1P+N 25A est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur diff Acti9 iDD40, 1P+N 25A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Phase/Neutre, il permet une mise en œuvre accélérée. Les performances de cette gamme de disjoncteur diff Acti9 iDD40T répond aux normes NF EN 61009-2-1 et NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs diffs Acti9 iDD40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.



•Les Atouts de la gamme:

Le système Acti9 iDT40 facilite l'installation et la maintenance. Des dispositions propres et un câblage soigné, une identification rapides appareils défectueux, sur site et à distance, contribuent tous à une sécurité. Une gamme utilisée en tête de tableau pour assurer un bon niveau de sélectivité avec les gammes iDT40K/N. Son haut pouvoir de coupure permet aux départs de s'installer au plus haut dans l'installation de vos applications critiques.



•Quelques mots du fabricant :

  • Intégration des indicateurs de défaut VisiTrip
  • Intégration du signal d’isolement renforcé VisiSafe
  • Gagnez jusqu’à 40 % du temps de montage
  • Mise en œuvre accélérée grâce aux répartiteurs verticaux
  • Compatible avec des câbles souples avec embouts

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier