• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9F74201 - Acti9 iC60N disj 2P 1A CourbeC

  • Acti9 iC60N - Disjoncteur - 2P - 1A - Courbe C - 400Vca - 6000A/50kA
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9F74201
    • Référence Sonepar : 01887008041
    • EAN : 3606480080265
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 1A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné en court-circuit est de 6000A (EN 60898-1) et de 50kA (EN 60947-2) sur des réseaux 230Vca ou 240Vca.

•Les Atouts de l'article:

L'Acti9 iC60N 2P 1A protège, surveille et contrôle les installations électriques des bâtiments industriels et tertiaires. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le disjoncteur iC60N, 2P 1A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur Acti9 iC60 offre une installation facile avec des obturateurs IP20B rapides et ergonomiques. Les performances de cette gamme de disjoncteurs Acti9 iC60N répond aux normes NF EN 60947-2 et 60898-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iC60 en toute sécurité. Une large gamme d'accessoires de raccordement (Peigne) sont disponibles. De plus, son utilisation est aisée grâce à une connexion rapide sans vissage Le sectionnement se fait grâce à une pièce solidaire des pôles, garantissant un travail sécurisé sur le circuit aval Pour un moindre impact sur l’activité, la technologie de la fenêtre Visi-Trip permet un diagnostic immédiat (cause, localisation)



•Les Atouts de la gamme:

La gamme de disj. et blocs diffs Acti9 iC60 a été conçue pour offrir une protection haut de gamme et une continuité de service grâce à VisiTrip. Elle est principalement fabriquée à partir de matériaux recyclables et récupérables. Une gamme qui possède un large choix de capacité de coupures et de Courbes de déclenchement. Elle est compatible avec la gamme Acti9 et les disjoncteurs à boîtier moulé compact NSX (MCCB).



•Quelques mots du fabricant :

  • Sectionnement industriel selon les normes IEC/EN 60947-2 et IEC/EN 60898-1
  • Protection contre les courts-circuits et la surcharge
  • Système Visitrip pour une détection rapide des sorties défaillantes et temps de réparation plus courts
  • Système VisiSafe pour une sécurité améliorée en matière de protection de circuit
  • Possibilité d’ajouter des auxiliaires, surveillance à distance et dispositif différentiel résiduel (Vigi)
  • Installation plus rapide, efficace et flexible grâce au peigne
  • Fermeture rapide indépendante de la vitesse d'actionnement du maneton

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver