Description
•Les Atouts de l'article:
Doté d'un report de signalisation de type 2, le parafoudre iQuick PRD20r protège les installations 3P+N contre les surtensions transitoires indirectes en TT ou TN-S pour un niveau de risque faible. De dimensions L131,5xH94xP75,9mm avec une largeur de 15 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +70°C. Cet Acti9 iQuick PRD20r est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre Acti9 iQuick PRD20r possède un courant de décharge maximal Imax de 20kA. Son courant de décharge nominal In est de 5kA et sa tension max. de fonctionnement continu Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 350Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 264Vca neutre/terre et 350Vca phase/terre, sa tension nominale Ue est de 230/400Vca. Le niveau de protection contre la surtension est = 1,5kV type 2. La fréquence de fonct. est de 50/60Hz. Monté sur rail DIN, ce produit intègre son disjoncteur de déconnecteur de fin de vie. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC/EN 60947-5-1, EN 61643-11:2012 et IEC 61643-11:2011.Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA
•Les Atouts de la gamme:
Parafoudre modulaire de type 2, dédié aux installations résidentielles et grands bâtiments exposés à un niveau de risque faible.
•Quelques mots du fabricant :
- Pour un niveau de risque élevé dans le panneau de distribution entrant
- Parafoudre de type 2 20 kA conformément aux normes IEC 61643-11:2011 et EN 61643-11:2012
- Convient aux réseaux TT, TN-S et TN-C, haute détection des éventuels défauts de courants et courts-circuits
- Information à distance pour le remplacement de la cartouche
- Cartouches débrochables faciles à remplacer et enfichables avec verrou anti-vibration