« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - A9N18547 - VIGI C120 3P 1000S AC
Acti9 Vigi C120 - bloc différentiel - 3P - 1000mA - type AC - sélectif
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : A9N18547
Référence Sonepar : 01887037623
EAN : 3606480376238
Description
C120 - bloc différentiel - Vigi C120 - 3P - 125A - CA - 50/60 Hz - 230…415 V CA 50/60 Hz - 1000mA - instantané - 500V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-1 - 6kV - par vis - EN 61009 - 10 pas de 9 mm - IP20