• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9N18564 - VIGI C120 2P 300 INST AC

  • Acti9 Vigi C120 - bloc différentiel - 2P - 300mA - type AC - instantané
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9N18564
    • Référence Sonepar : 01887037627
    • EAN : 3606480376276
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

C120 - bloc différentiel - Vigi C120 - 2P - 125A - CA - 50/60 Hz - 230…415 V CA 50/60 Hz - 300mA - instantané - 500V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-1 - 6kV - par vis - EN 61009 - 7 pas de 9 mm - IP20

•Les Atouts de l'article:

Ce bloc différentiel Acti9Vigi C120 est un dispositif à courant résiduel complémentaire modulaire. Ce disjoncteur dispose de 2 pôles protégés. La classe de protection contre les fuites à la terre est de type AC avec une sensibilité de 300mA et une technologie indépendante de la tension. Il protège contre les courts-circuits, les surcharges de câbles, les chocs électriques par contact indirect et les risques d'incendie. Ce produit est conforme à la norme EN 61009. L'endurance électrique va jusqu'à 20 000 cycles. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VAC à 415VAC. Sa tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. Sa tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. Son degré de pollution est de 3. Il peut être monté sur rail DIN symétrique de 35mm. Il dispose de 7 pas de 9mm. Il est blanc (RAL 9003). Selon la norme CEI 60529, il est classé IP20 et IP40 (dans l'armoire). La température de fonctionnement est comprise entre -5°C et 60°C. La température de stockage entre -40°C et 60°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier