• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9N18591 - VIGI C120 2P 30 INST ASI

  • Acti9 vigi C120 - bloc différentiel - 2P - 30mA - type A-SI - instantané
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9N18591
    • Référence Sonepar : 01887037665
    • EAN : 3606480376658
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Acti9 vigi C120 - bloc différentiel - 2P - 125A - CA - 50 Hz - 230…415 V CA 50 Hz - 30mA - type A-SI - instantané - 500V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-1 - 6kV - par vis - EN 61009 - 7 pas de 9 mm - IP20

•Les Atouts de l'article:

Ce bloc différentiel Acti9 Vigi C120 est un dispositif à courant résiduel complémentaire modulaire. La classe de protection différentielle est de type A-SI avec une sensibilité de 30mA et une technologie indépendante de la tension. Il protège contre les courts-circuits, les surcharges de câbles, les chocs électriques par contact indirect et les risques d'incendie. Le type A-SI offre une immunité accrue contre les interférences électriques et les environnements pollués ou corrosifs. Ce produit est conforme à la norme EN 61009. L'endurance électrique atteint 20 000 cycles. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VAC à 240VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. Le degré de pollution est de 3. Il peut être monté sur rail DIN pour une installation modulaire. Il est blanc (RAL 9003). Le degré de protection est IP20 et IP40 dans une armoire. Il fonctionne entre -25°C et 60°C. La température de stockage est de -40°C à 60°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver