• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9N61658 - C60PV-DC 800VDC 13A 2P

  • Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 13A 2P
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9N61658
    • Référence Sonepar : 01887050407
    • EAN : 3606480504075
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 13A 2P

•Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur miniature Acti9 C60PV-DC (MCB) est basse tension. Le pouvoir nominal de coupure en court-circuit va jusqu'à 3kA à 650V CC. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 60947-2. Ce disjoncteur miniature protège le circuit contre les courts-circuits et les surcharges. Il est conçu pour protéger les câbles situés entre chaque chaîne de modules photovoltaïques. Il sera installé dans une enceinte de protection de string à l'extrémité de chaque string de modules photovoltaïques associé à un interrupteur. Il est dédié aux installations photovoltaïques multi-chaînes. Sa durabilité mécanique atteint jusqu'à 20 000 cycles et électrique jusqu'à 1 500 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 800VDC. La tension d'isolation nominale Ui est de 1 000V CC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. Il peut être monté sur rail DIN pour une installation modulaire. Il est gris blanc (RAL 9003). Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 en boîtier. Il fonctionne entre -25°C et 70°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver