• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9R12240 - IID 2P 40A 100MA AC

  • Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 40A 100mA type AC
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9R12240
    • Référence Sonepar : 01887008955
    • EAN : 3606480089152
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 2P - 40A - 100mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 220...240 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver