• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9R14280 - IID 2P 80A 300MA AC

  • Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 80A 300mA type AC
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9R14280
    • Référence Sonepar : 01887008959
    • EAN : 3606480089220
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 2P - 80A - 300mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 220...240 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc

•Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur à courant résiduel (RCCB) Acti9 iID est modulaire et fiable. Ce disjoncteur dispose de 2 postes, un courant nominal In de 80A, une classe de protection de type AC et une sensibilité de fuite à la terre de 300mA. Il protège contre les chocs électriques par contact indirect et les risques d'incendie. Il permet la déconnexion des circuits électriques en cas de défaut à la terre. Son indicateur Visitrip unique réduit le temps d'intervention en affichant l'appareil défectueux. Il dispose également d'une fenêtre VisiSafe avec une bande verte indiquant l'ouverture complète des poteaux permettant la maintenance en aval. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 61008-1. La capacité nominale de coupure et de fermeture de court-circuit (Im/I?m) est de 1 500A. Le courant de court-circuit nominal conditionnel (Inc/I?c) est de 10kA. Son endurance électrique atteint 10 000 cycles et son endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 220VAC à 240VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. Il se monte sur rail DIN. Il dispose de 4 pas de 9mm. Il est blanc (RAL 9003). Selon la norme CEI 60529, les degrés de protection sont IP20 et IP40 en armoire. La température de fonctionnement est comprise entre -5°C et 60°C. La température de stockage entre -40°C et 85°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver