• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9R79625 - iIG40K 1P+N 25A 300mA Type AC

  • Acti9 iIG40K - inter. diff tête de groupe - 1P+N - 25A - 300mA - Type AC
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9R79625
    • Référence Sonepar : 01887546185
    • EAN : 3606485461854
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cet interrupteur différentiel Acti9 iIG40K assure la protection différentielle des circuits de distribution terminale et le sectionnement. En version 1P+N 25A, 300mA Type AC en 230Vca, il est monté en tête de groupe et alimenté par le bas.

•Les Atouts de l'article:

L'Acti9 iIG40K, 1P+N 25A, assure la protection différentielle des circuits de distribution terminale et le sectionnements grâce au dispositif 300mA. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN en position tête de groupe. L'interrupteur différentiel ilG40K 1P+N 25A 300mA, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur modulaire iDT40, 1P+N 25A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Phase/Neutre, il permet une mise en œuvre accélérée. Les performances de cet interrupteur différentiel Acti9 iIG40K répondent à la norme NF EN 61008-2-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs modulaires Acti9 iDT40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.



•Les Atouts de la gamme:

Le système Acti9 iDT40 facilite l'installation et la maintenance. Des dispositions propres et un câblage soigné, une identification rapides appareils défectueux, sur site et à distance, contribuent tous à une sécurité. L’un des points forts du système iDT40 est le raccordement automatique des peignes, des répartiteurs verticaux, ainsi que des bornes aval, compatibles avec des câbles souples avec embouts.



•Quelques mots du fabricant :

  • Intégration des indicateurs de défaut VisiTrip
  • Intégration du signal d’isolement renforcé VisiSafe
  • Gagnez jusqu’à 40 % du temps de montage
  • Mise en œuvre accélérée grâce aux répartiteurs verticaux
  • Compatible avec des câbles souples avec embouts

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier