• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9V04263 - Acti9 Vigi iC60 2P63A 300mA AC

  • Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 130Vca (Ph/N) - 2P - 63A - 300mA - Type AC
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9V04263
    • Référence Sonepar : 01887008771
    • EAN : 3606480087714
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 2P 63A est destiné au réseau 130Vca. Il est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 300mA il possède une temporisation instantanée.

•Les Atouts de l'article:

Associé à l'Acti9 Reflex iC60, il protège des courts-circuits et des surcharges pour les bâtiments industriels ainsi que des personnes grâce au dispositif 300mA. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le bloc différentiel Acti9 Vigi iC60 est livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (27 blocs diffs). Le bloc diff Acti9 Vigi iC60 propose une installation facile avec un câblage réduit de 50%. Les performances de cette gamme de disjoncteur Vigi Acti9 iC60 répond à la norme NF EN 61009-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. La gamme de disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 possède une excellente tenue aux surtensions.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de disj. et blocs diffs Acti9 iC60 a été conçue pour offrir une protection haut de gamme et une continuité de service grâce à VisiTrip. Elle est principalement fabriquée à partir de matériaux recyclables et récupérables. Une gamme qui possède un large choix de capacité de coupures et de Courbes de déclenchement. Elle est compatible avec la gamme Acti9 et les disjoncteurs à boîtier moulé Compact NSX (MCCB).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver