• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9V6E225 - Vigi iC60 2P 25A Zig A SI 30mA

  • Acti9 Active Vigi iC60 Bloc diff Connecté 2P 25A 30mA Type A SI 230V
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9V6E225
    • Référence Sonepar : 01887584950
    • EAN : 3606485849508
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ce bloc différentiel connecté Acti9 iC60 1P+N 25A de type ASI 30mA permet un diagnostic précis de la charge (Mesure Energie/Alarme courant de fuite/Alarme surtension et défaut d'arc) tout en coupant l'installation en cas de défaut

•Les Atouts de l'article:

Ce bloc de protection Acti9 Active Vigi iC60 protège contre les courants résiduels connecté. Ce bloc additionnel peut être associé à n'importe quel disjoncteur miniature Acti9 iC60 avec un courant nominal de 6A à 25A et une courbe B ou une courbe C. Il dispose de 2 pôles protégés et un courant nominal de 25A In. La classe de protection différentielle est de type A-SI avec une sensibilité de 30mA. La temporisation de la protection différentielle est instantanée. Sa technologie indépendante de la tension garantit le déclenchement de l'appareil si le courant résiduel dépasse le seuil de 30mA quelle que soit la tension secteur. Le type A-SI offre une immunité accrue contre les interférences électriques et les environnements pollués ou corrosifs. Ce produit Acti9 Active communique avec les passerelles EcoStruxure Panel Server : Entry, Universal et Advanced. Son système de pré-alarme aide à prévenir les fuites à la terre, surcharges et surtensions. Il mesure également la tension, le courant, la puissance et l'énergie, ainsi que le facteur de puissance, la température et la durée d'utilisation. Il envoie également des signaux en cas de défaut de fuite à la terre, de surcharge, de court-circuit, de surtension et de perte de tension. Il protège les personnes contre les chocs électriques par contact indirect. Associé à un disjoncteur iC60, il protège contre les courants de court-circuit et de surcharge. Les indicateurs VisiTrip réduisent le temps d'intervention en montrant le circuit défectueux et en identifiant rapidement le type de défaut. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10 000 cycles et une endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VAC sous une fréquence de 50Hz. La tension d'isolation nominale Ui est de 250VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 4kV. Il peut être clipsé sur un rail DIN. Il dispos de 2 pas de 9mm. Il est blanc (RAL 9003). Son indice de protection est IP20 (selon la norme IEC/EN 60529) et IP40 en armoire modulaire. Ce produit est conforme aux normes EN/IEC 61009-1 et EN/IEC 61009-2-1.



•Quelques mots du fabricant :

  • Communication sans fil fournissant surveillance et diagnostic du circuit jusqu'au niveau de charge
  • Simplification du câblage des tableaux et des opérations de mise en service
  • Protection des personnes contre les chocs électriques par contact direct
  • Fenêtre VisiTrip indiquant un déclenchement sur défaut par un voyant rouge en face avant
  • Bouton de test multifonction pour le test unitaire et la réinitialisation du diagnostic
  • Voyant LED multifonction pour l'état de communication, diagnostic de défaut de déclenchement et rappel de test DDR

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver