Description
•Les Atouts de l'article:
Ce capteur de température d'air ambiant au sein d'un équipement est fixé sur la paroi de l'équipement.Cette référence est un produit tout-en-un sans accessoire vendue par lot de 4 pièces. Ce produit est un capteur de température simple à installer et avec communication sans fil ZigBee.Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 60950, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61326-1, EN 62311:2007, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17 et ETSI EN 300 32. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Ce capteur de température est utilisé dans des gammes de températures extrêmes : -30°C à +55°C. Une installation selon différentes possibilités : ruban adhésif, par vis ou par bride de serrage.
•Les Atouts de la gamme: