• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9Y6E640P2 - Lot de 2 Vigi iDT4O Active

  • Lot 2Acti9 Active Vigi iDT40 Connecté/Mesure E,P 1P+N 40A 30mA Type A SI
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9Y6E640P2
    • Référence Sonepar : 01887717391
    • EAN : 3606487173915
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ce lot de 2 bloc différentiel connecté Acti9 iDT40 1P+N 40A de type ASI 30mA permet un diagnostic précis de la charge (Mesure Energie,Alarme courant de fuite,Alarme surtension et défaut d'arc) tout en coupant l'installation en cas de défaut

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver