• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9Z64263 - Inter Diff iID 2P 63A B 300mA

  • Acti9 iID - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 300mA - type B - SI - 400V
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9Z64263
    • Référence Sonepar : 01887950296
    • EAN : 3606489502966
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Acti9 iID - interrupteur différentiel iID instantané - In 63A 2 modules - sensibilité 300mA - type B pour protection des départs contre les défauts à composantes continues - Blanc RAL 9003 - IEC 61008 - raccordement 18mm entre phases

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver