• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ABS7EC3B2 - REL.STAT.ENT.24VDC TYPE 2

  • Telefast - relais statique embrochable - 12,5mm - entrée - 24Vcc type 2
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ABS7EC3B2
    • Référence Sonepar : 00002072080
    • EAN : 3389110720808
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Telefast - relais statique embrochable - 12,5mm - entrée - 24Vcc type 2 - pas, largeur : 12mm - acc. asso. : ABE7P16F310, ABE7P16F310E, ABE7P16F312 - temps de réponse : <= 0,05 ms de l'état 0 à l'état 1, <= 0,4 ms de l'état 1 à 0

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le système Telefast est un ensemble de produits permettant le raccordement rapide des modules d'entrées/sorties aux parties opératives. Ce relais d'entrée, statique embrochable fait partie de la gamme Advantys ABE7 (lot de 4). Le système Telefast se connecte uniquement sur les voies munies de connecteurs de types HE 10 et SUB-D ou sur borniers standard équipés de câble (limande). Il se compose de câbles de liaison et d’embases d’interfaces. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Ce système se substitue aux borniers à vis, déportant et supprimant en partie le raccordement unifilaire. Il a été conçu pour résister dans les environnements industriels.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les processeurs M580 sont composés de bloc processeur, de bloc de visualisation, de voyant et de port de communication. Simplifiez-vous le câblage ! Advantys Telefast c’est plus de simplicité pour rationnaliser le câblage dans vos équipements d’automatismes.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Modicon Téléfast advantys répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : LROS (Lloyds register of shipping) GL, DNV,BV,UL,CSA,EAC. Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votre solution d'automatisation avec Modicon TSX Micro PLC Automate Modicon Premium. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur Advantys Telefast ABE 7 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts.



•Les Atouts de la gamme:

Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.



•Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Flexibilité : basés sur un réseau Ethernet ouvert
  • Meilleure efficacité (divise par 5 la durée d'analyse)
  • Simplicité d'installation
  • Cybersécurisé

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver