• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - AP8958EU3 - PDU 2G SW 0U 16A 230V

  • APC NetShelter - Metered Rack PDU - 2G - 3,7kVA - 16A - 11kW - 200 à 230V
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : AP8958EU3
    • Référence Sonepar : 01887427711
    • EAN : 731304277118
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

APC Netshelter Metered Rack PDU - Bandeau de prise commutées - Mesuré - Rack - 2G - Puissance maximale 3,7kVA - Intensité maximale 16A - Capacité de 11kW - Tension d'entrée de 200 à 230V - Prises (7) C13 et (1) C19 - 0U

•Les Atouts de l'article:

Ce bandeau de prises commutées permet une gestion précise de l'alimentation des équipements connectés. Il est conçu pour recevoir une tension de 200 à 230V et une intensité maximale de 16A. Cette installation permet d'optimiser l'énergie consommée par les différents équipements informatiques. Les appareils peuvent être programmés pour fonctionner à des horaires précis, et être coupés lorsqu'ils sont inutilisés. Grâce à la gestion indivuelle de chaque prise électrique, les équipements peuvent être gérés séparément et à distance selon les besoins spécifiques. Le bandeau de prises commutées permet de surveiller et analyser la consommation électrique des équipements afin d'optimiser leurs ressources. Ce système de gestion permet de réaliser des économies financières et énergétiques. Ce produit est qualifié d'économe en énergie et fait partie de la sélection Green Premium. Il répond aux normes REACh et RoHS Ue. Il doit être recyclé selon les informations fournies sur la fiche.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver