• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - BMXXCAUSBH045 - CORDON PROG USB 4,5M

  • Modicon X80 - cordon de raccord. bornier ou PC USB - processeur M340/M580 - 4,5m
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : BMXXCAUSBH045
    • Référence Sonepar : 00002392021
    • EAN : 3595863920215
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Modicon X80 - cordon de raccordement bornier ou PC USB - processeur M340/M580 - 4,5m - pour borne PC, terminaux graphiques XBTGT, XBTGK, XBTGTW - 1 connecteur USB type B, 1 connecteur mini B USB (processeur M340)

•Les Atouts de l'article:

Ce câble fait partie de la gamme Modicon M340, une offre de PAC milieu de gamme pour le contrôle des processus industriels et des infrastructures. Le câble est équipé d'un connecteur USB type mini-B mâle côté processeur M340 et d'un connecteur USB type A de l'autre côté. Il est utilisé pour connecter le port USB mini B du PAC au port USB du PC. Il permet de transférer une configuration d'un PC vers le servovariateur Lexium 16. Ce câble est compatible avec les gammes Harmony GTO et est adapté à la plateforme d'automatisme Modicon M340. Les combinaisons de servomoteur Easy Lexium 16 et de servomoteur BCH16 sont spécialement conçues pour une intégration et une mise en service faciles dans votre machine. Les combinaisons de servovariateur Easy Lexium 16 et de servomoteur BCH16 offrent le bon niveau de performances pour la majorité des machines de contrôle de mouvement simples.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver