• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - C063N32EFM - NS630N disj ML2.E 630A 3P FM

  • ComPacT NS630N - disjoncteur - MicroLogic 2.E 630A - 3P - 50kA - fixe - manuel
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : C063N32EFM
    • Référence Sonepar : 01887209782
    • EAN : 3606482097827
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ComPacT NS630N - disjoncteur distribution - déclencheur MicroLogic 2.E 630A - 3P3D -PdC N - performance 50kA 415Vca 50/60Hz - mesures (E) - montage fixe - commande manuelle - prise avant - largeur 210mm - IP40 - IK07 - CEI 60947-2

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver