• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - C10M1TM063 - NSX100M disj TMD 63A 1P fx

  • ComPacT NSX100M - Disjoncteur - TM-D 63A - 1P1D - 85kA - montage fixe
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : C10M1TM063
    • Référence Sonepar : 01887199578
    • EAN : 3606481995780
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Le disjoncteur NSX100M est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Equipé d'un déclencheur magnéto-thermique TM-D 63A, 1P1D PdC M, niveau de performance 85kA 250Vcc, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.

•Les Atouts de l'article:

Dans les domaines tertiaires et industriels, le disjoncteur NSX100M avec déclencheur TM-D, 63A, assure la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Le disjoncteur NSX100M permet aussi la protection des moteurs et générateurs de vos installations électriques. Les protections magnétiques et thermiques sont intégrées dans le volume du disjoncteur grâce au déclencheur TM-D. Les disjoncteurs NSX100M peuvent être livrés complets, ou en associant le bloc de coupure portant les performances électrotechniques et le déclencheur portant les réglages de protection. Les déclencheurs TM-D sont uniquement de type magnéto-thermique pour les réseaux à courant continu. Vous trouverez aussi des notices simplifiées de montage et accessoires de raccordement permettant le montage.

•Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSX courant continu de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 2 tailles : NSX 100 à 500A pour les disjoncteurs et NSX 100 à 1200A pour les interrupteurs-sectionneurs.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver