• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - C11N34V050B - NSXmN DISJV 3P MIC4.1 50A COS

  • ComPacT NSXmN - disj Vigi - MicroLogic 4.1 50A - 3P3D - 50kA - borne à cosses
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : C11N34V050B
    • Référence Sonepar : 01887199293
    • EAN : 3606481992932
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ComPacT NSXmN - disjoncteur Vigi protection distribution - déclencheur MicroLogic 4.1 50A - 3P3D - PdC N - performance 50kA 415Vca 50/60Hz - cde par maneton - 9 pas de 9mm - borne cosses - IK07 - CEI 60947-2

•Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur différentiel à 3 pôles (ELCB) est l'un des plus petits du marché. Il garantit le respect des normes internationales (CEI 60947/CCC/EAC) et des spécifications marines. La capacité de coupure (Icu) est de 50 kA rms à 415 V CA 50/60 Hz. Il offre une capacité de montage sur rail DIN et plaque intégrée et des auxiliaires à ressort visibles de l'extérieur. La tension de fonctionnement est de 440 V CA 50/60 Hz. Il présente de nouvelles fonctionnalités comme la technologie des connecteurs Everlink.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver