• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - C125N360FM - NS1250N disj ML6.0 1250A 3P FM

  • ComPacT NS1250N - disjoncteur - MicroLogic 6.0 1250A - 3P - 50kA - fixe - manuel
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : C125N360FM
    • Référence Sonepar : 01887209755
    • EAN : 3606482097551
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ComPacT NS1250N - disjoncteur distribution - déclencheur MicroLogic 6.0 1250A - 3P3D -PdC N - performance 50kA 415Vca 50/60Hz - montage fixe - commande manuelle - prise avant - largeur 210mm - IP40 - IK07 - CEI 60947-2

•Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur fait partie de la nouvelle génération de la gamme ComPacT NS630bN à NS3200. Il s'agit d'un disjoncteur fixe à commande manuelle. Le ComPacT NS1250N est un disjoncteur complet à 3 pôles conçu pour optimiser l'espace et la capacité de coupure. Le disjoncteur peut être actionné manuellement avec les boutons ON, OFF ou "push to trip". Il s'agit d'un choix optimal pour toutes les applications standard et spécifiques. Il est conforme aux normes internationales IEC 60947-1 et IEC60947-2. La nouvelle génération ComPacT NS conserve les mêmes performances et est fournie avec un nouveau capot avant transparent pour une visibilité des auxiliaires et une nouvelle manette avec écran tactile ergonomique et état de déclenchement LED en option. La tension de fonctionnement est de 690 V CA 50/60 Hz. Ce produit est livré avec une variété de fonctions et d'accessoires en option. Il est possible d'ajouter en option le nouveau contact auxiliaire sans fil OF/SD dans le protocole de communication ZigBee. Ce produit intègre une unité de contrôle électronique MicroLogic 6.0, de calibre 1250 A. La nouvelle génération ComPacT NS fait partie de l'architecture EcoStruxure Power de Schneider Electric. La capacité de coupure (Icu) est de 50 kA Icu à 415 V CA 50/60 Hz. L'unité de contrôle MicroLogic 6.0 fournit des protections réglables long retard, court retard, instantanées et contre les défauts à la terre (codes ANSI 49/51/50/51N). La nouvelle génération ComPacT NS est plus durable grâce à des emballages écologiques et des partenariats écologiques.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver