• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - C16N3MA100 - NSX160N dsj MA 100A 3P3D

  • ComPacT NSX160N - Disjoncteur - MA 100A - 3P3D - 50kA - montage fixe
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : C16N3MA100
    • Référence Sonepar : 01887199839
    • EAN : 3606481998392
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ComPacT NSX160N - disjoncteur moteur - déclencheur MA 100A - 3P3D - PdC N - performance 50kA 415Vca - montage fixe - commande par maneton - largeur 105mm - IP40 - IK07 - CEI 60947-2 / marine

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver