• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - C254160D3S - NSX250 NA DC EP INTER 4P 160A

  • ComPacT NSX250 NA DC EP - interrupteur sectionneur CC EP - 160A - 4P - fixe
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : C254160D3S
    • Référence Sonepar : 01887198866
    • EAN : 3606481988669
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ComPacT NSX250 NA DC EP - interrupteur sectionneur distribution - 160A - 4P - 1500Vcc - commande par maneton - montage fixe - largeur 140mm - IP20 - IK07 - aptitude au sectionnement CEI 60947-3

•Les Atouts de l'article:

ComPacT NSX 250NA DC EP est un interrupteur-sectionneur 4P (4 pôles) conçu pour optimiser l'espace et la capacité de coupure. Il est utilisé pour contrôler et isoler les circuits de distribution électrique. ComPacT NSX DC EP NA est un appareil pour tensions continues (tension de fonctionnement jusqu'à 1 500 V CC) aux performances améliorées (EP). Le ComPacT NSX DC EP NA est conforme aux normes internationales EN/IEC 60947-1 et EN/IEC 60947-3. ComPacT NSX DC EP est un choix optimal pour les applications photovoltaïques et marines. Le courant de fonctionnement est de 160 A à 1 500 VCC. Elle nécessite une protection en amont. Il nécessite une protection en amont. La tension de fonctionnement est de 1 500 V CC.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver