• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - C25B42D100 - NSX250B disj ML2.2 100A 4P4D

  • ComPacT NSX250B - Disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 4P4D - 25kA - montage fix
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : C25B42D100
    • Référence Sonepar : 01887199672
    • EAN : 3606481996725
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ComPacT NSX250B - disjoncteur distribution - déclencheur MicroLogic 2.2 100A - 4P4D - PdC B - performance 25kA 415Vca 50/60Hz - montage fixe - commande par maneton - largeur 140mm - IP40 - IK07 - CEI 60947-2 / marine

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver