• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - C25F3MA150 - NSX250F disj MA150A 3P3D fx

  • ComPacT NSX250F - Disjoncteur - MA 150A - 3P3D - 36kA - montage fixe
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : C25F3MA150
    • Référence Sonepar : 01887199769
    • EAN : 3606481997692
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Le disjoncteur moteur NSX250F est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Equipé d'un déclencheur magnétique MA 150A, 3P3D PdC F, niveau de perf. 50kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver