• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - C25F47E160 - NSX250F DISJV 4P4D MIC7.2 160A

  • ComPacT NSX250F - Disj. Vigi - MicroLogic 7.2E 160A - 4P4D - 36kA montage fixe
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : C25F47E160
    • Référence Sonepar : 01887199443
    • EAN : 3606481994431
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Le disjoncteur Vigi NSX250F est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Equipé d'un déclencheur électronique MicroLogic 7.2E 160A, 4P4D PdC F, perf. 36kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver