• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - C25F4TM100D3 - NSX250 DC EP DISJ 4P4D 100A

  • ComPacT NSX250 DC EP - Disjoncteur - TM-DC EP 100A - 4P4D - 50kA - montage fixe
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : C25F4TM100D3
    • Référence Sonepar : 01887198856
    • EAN : 3606481988560
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ComPacT NSX250 DC EP - disjoncteur distribution - déclencheur TM-DC EP magnéto-thermique photovoltaique 100A - 4P4D - PdC EP - performance 50kA 1500Vcc - cde par maneton - montage fixe - largeur 140mm - IP40 - IK07 - CEI 60947-2 / marine

•Les Atouts de l'article:

Dans les domaines tertiaires et industriels, le disjoncteur NSX250DC EP assure la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Le disjoncteur NSX250DC EP permet aussi la protection des moteurs et générateurs de vos installations électriques. Les protections magnétiques et thermiques sont intégrées dans le volume du disjoncteur grâce au déclencheur TM-DC EP. Les disjoncteurs NSX250DC EP peuvent être livrés complets, ou en associant le bloc de coupure portant les performances électrotechniques et le déclencheur portant les réglages de protection. Les déclencheurs TM-DC EP sont uniquement de type magnéto-thermique photovoltaïque pour les réseaux à courant continu. Vous trouverez aussi des notices simplifiées de montage et accessoires de raccordement permettant le montage.

•Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSX courant continu de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 2 tailles : NSX 100 à 500A pour les disjoncteurs et NSX 100 à 1200A pour les interrupteurs-sectionneurs.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver