• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - C25N42D160 - NSX250N dsj ML2.2 160A 4P4D fx

  • ComPacT NSX250N - Disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 4P4D - 50kA - montage fix
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : C25N42D160
    • Référence Sonepar : 01887199831
    • EAN : 3606481998316
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Le disjoncteur NSX250N est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Equipé d'un déclencheur électronique MicroLogic 2.2 160A, 4P4D PdC N, perform. 50kA 415Vca 50/60Hz, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver