• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - C404400DS - NSX400NA INTER DC 4P 400A

  • ComPacT NSX400 NA DC - interrupteur sectionneur CC - 400A - 4P - montage fixe
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : C404400DS
    • Référence Sonepar : 01887001291
    • EAN : 3606482003538
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ComPacT NSX400 NA DC - interrupteur sectionneur distribution - 400A - 4P - 1000Vcc - commande par maneton - montage fixe - largeur 140mm - IP20 - IK07 - aptitude au sectionnement CEI 60947-3

•Les Atouts de l'article:

Le ComPacT NSX400NA DC est un interrupteur-sectionneur 4P complet. Il est fourni avec une variété de fonctions et d'accessoires en option communs avec les disjoncteurs ComPacT NSX. Il est utilisé pour contrôler et isoler les circuits de distribution électrique. Elle nécessite une protection en amont. Le courant d'emploi est de 400 A à 750 V CC pour les catégories d'utilisation CC-22 A. La tension de fonctionnement est de 750 V CC.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver