• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - C634500D1S - NSX500 NA DC PV INTER 4P 500A

  • ComPacT NSX500 NA DC PV - interrupteur sectionneur CC PV - 500A - 4P - fixe
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : C634500D1S
    • Référence Sonepar : 01887200367
    • EAN : 3606482003675
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ComPacT NSX500 NA DC PV - interrupteur sectionneur distribution - 500A - 4P - 1000Vcc - commande par maneton - montage fixe - largeur 140mm - IP20 - IK07 - aptitude au sectionnement CEI 60947-3

•Les Atouts de l'article:

Le ComPacT NSX500NA DC PV est un interrupteur-sectionneur 4P complet. Il est fourni avec une variété de fonctions et d'accessoires en option communs avec les disjoncteurs ComPacT NSX. Il est utilisé pour contrôler et isoler les circuits de distribution électrique. C'est un choix optimal pour les applications photovoltaïques. Il est conforme aux normes internationales (IEC 60947), aux spécifications de la CCB et de l'EAC. Le courant d'emploi est de 500 A à 1 000 V CC pour les catégories d'utilisation CC-22 A. La tension de fonctionnement est de 1 000 V CC.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver