• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - CAD50D7 - CONT AUX 42V 50 60

  • TeSys CAD50 - contacteur - 5F+0O - instantané - 10A - 42Vca
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : CAD50D7
    • Référence Sonepar : 00002040291
    • EAN : 3389110402919
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - contacteur auxiliaire D - 5NO - 10A <= 60°C - AC-14 | AC-15 | DC-13 - bobine 42VCA 50/60Hz - 0,3 à 0,6 Uc perte de niveau | 0,8 à 1,1 Uc opérationnel 50 Hz | 0,85…1,1 Uc opérationnel 60Hz - bornes vis-étrier

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver