• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - CCT15495 - Inter crépus program 2 canaux

  • Acti9 IC100kp+ - interrupteur crépusculaire programmable - 2 canaux - smart
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : CCT15495
    • Référence Sonepar : 01887952457
    • EAN : 3606489524579
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Acti9 IC100kp+ - interrupteur crépusculaire programmable - 2 canaux - smart - H92,6mmxL45mmxP66,7mm - IP20 - avec fonction minuterie - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz

•Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur crépusculaire intelligent IC100kp+ est numérique, permettant de démarrer ou arrêter une charge électrique en fonction de la luminosité seuil, dont la plage s'étend de 1 et 99 000 lux. Il dispose d'un interrupteur horaire intégré avec cycle de commutation de 7 jours, avec un total de 84 opérations de commutation possibles. La réserve de batterie est de 10 ans, avec des remplacements manuels ou à distance. Cet interrupteur est livré avec un capteur mural extérieur disposant de deux canaux de sortie. La programmation peut également être effectuée avec une clé mémoire et un logiciel PC. Le support de manuel utilisateur sur le côté gauche du produit permet d'accéder facilement au document.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier