Description
Composables MUREVA: boîtier étanche 16 A, 1 poste. IP 55, IK 07, RAL 9010. Livré avec 1 entrée EVA Ø 20 mm et 1 embout plat. Matériau isolant non propagateur de la flamme. Tenue au fil incandescent: 650°C -30s. A commander par multiple de 10 pièces.