• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - EVA1D60S01 - Evlink Pro DC câble management

  • Evlink Pro DC - câble management - Bras articulé pour les câbles - 60 kW
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : EVA1D60S01
    • Référence Sonepar : 01887709755
    • EAN : 3606487097556
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Evlink Pro DC - Câble management - Bras articulé pour manipuler les câbles - Borne de recharge 60 kW - Câble de recharge 5m

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet accessoire Evlink Pro DC permet de maintenir et manipuler le câble de la station de charge de 5m vers la prise de recharge du véhicule électrique de 60kW. Le système de gestion des câbles se fixe sur le dessus du chargeur.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence se compose du bras articulé et de son système de fixation.

Le saviez-vous ?

Il est utilisé pour les bornes Pro DC de 60kW.



•Les Atouts de la gamme:

La gamme EVlink s’adapte à chaque usage, pour aujourd'hui et pour demain. EVlink ProDC : la gamme qui permet une recharge rapide et intelligente des véhicules électriques pour les gestionnaires de bâtiments et de flotte.



•Quelques mots du fabricant :

  • Accessoire EVlink Pro DC 60kW
  • Certifié et esthétique - Conforme à une certification de sécurité stricte
  • Facilite la manipulation du câble

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver