Description
•Les Atouts de l'article:
Ce système anti-déclenchement EVlink Home est utilisé en complément de la borne de recharge. Il est utilisé dans un réseau monophasé. L'appareil est alimenté avec tension de 220VAC à 230VAC, tolérance de +/- 10%, et avec une fréquence de 50Hz ou 60Hz. Il permet d'ajuster en temps réel la puissance maximale allouée au véhicule électrique en charge, en fonction de la consommation en cours. Ce réglage est configuré manuellement en choisissant 6 courants maximum autorisés entre une plage de 16A à 50A. Il doit être installé en intérieur sur un rail DIN de 35mm. Il communique avec la borne de recharge en utilisant le système Power Line Communication, le système PLC transportant les données sur le même conducteur que l'alimentation électrique AC. La signalisation locale se fait par LED rouge en cas de défaut et verte en cas de processus de contrôle. Une autre LED verte indique que l'appareil communique avec la borne de recharge du véhicule électrique. Il est blanc. Il est en plastique. La température de fonctionnement est comprise entre -30°C et 50°C et la température de stockage entre -40°C et 85°C. Il est conforme aux normes EN 61010-1 (version 2010) et EN61326-1 (version 2013).
•Quelques mots du fabricant :
- Offre compétitive et certifiée
- Bénéficiez du réseau de partenaires certifiés de Schneider Electric
- Produit disponible auprès des distributeurs
- Installation simple