• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - EVA1RFKES - Thalassa PLS Box

  • Thalassa - Boîte PLS pour EVlink Pro AC métal sur pied 2 CP - Max 35 mm²
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : EVA1RFKES
    • Référence Sonepar : 01887245563
    • EAN : 3606482455634
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thalassa - Boîte PLS pour EVlink Pro AC métal IP66 cable 25 - 35² pour borne Pro AC métal sur pied 2 points de charge - Fourni avec accessoire de fixation et 2 rails DIN de 240 mm max

•Les Atouts de l'article:

Ce coffret en métal EVlink Pro AC est à installer sous la borne de charge. Selon la protection choisie pour être intégrée dans le boitier métallique EVlink Pro AC, l'installation d'une armoire Thalassa dans le kit métallique peut être nécessaire. L'emplacement est disponible dans le pied de l'habillage pour 2 bornes. Ce coffret IP66 est livré avec 1 platine Telequick, 2 rails DIN de 13 modules, 4 presse-étoupes et 4 pattes de fixation. Il peut être utilisé avec des appareils monophasés ou triphasés.



•Quelques mots du fabricant :

  • Accessoire de EVlink Pro AC
  • Certifié et esthétique, conforme aux normes de sécurité stricte
  • Tranquillité d'esprit - Customer Care Center mondial

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver