• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - EVD1S150TBBC7 - Evlink Pro DC 150-2xCCS2-7.5m

  • Evlink Pro DC 150 kW-2 prises : 2xCCS2-5 modules de 30 kW- Câble de 7,5 m
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : EVD1S150TBBC7
    • Référence Sonepar : 01887704600
    • EAN : 3606487046004
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Evlink Pro DC 150 kW-2 prises : 1 Prise Combo 2 de chaque côté de la borne-Composée de 5 modules de puissance de 30 kW - Equipée d'un câble de 7,5 m

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ? Cette borne de recharge pour véhicules électriques de 150 kW avec 2 prises : 1 prise Combo (TBB) et 1 prise CHAdeMO (THB) permet des recharges rapides, flexibles et efficaces pour un plein effectué en 30min. La borne peut être installée dans tout type d'environnement, même les plus extrêmes (parkings de bâtiments, dépôts, à moins de 5km des côtes) et sous toutes conditions (pluie, gel). Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ? EVD1S150TBBC7 se compose d'une borne, dans un emballage en bois, envoyée sur palette. Quels sont les avantages à l'installation ? Une installation simple et intuitive grâce au guide d’installation et à la vidéo tutoriel ainsi qu'à l'utilisation des outils habituels. A quels standards et normes le produit répond-il ? Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il garantit la norme internationale IRVE, celle sur les connecteurs de VE, l'immunité pour l'environnement industriel, la norme d'émission pour l'environnement industriel. Mais également la CEM pour environnement industriel en Classe A, la certification radio, l'équipement radio CEM et la protection de l’enveloppe de la borne contre la corrosion C4M. Pour répondre à toutes vos configurations, des variantes allant de 120 kW à 180 kW sont disponibles ainsi que deux combinaison de prises : 2 prises Combo (TBB) ou 1 prise Combo (TBB) et 1 prise CHAdeMO (THB). La borne peut être associée au logiciel de gestion d'énergie EVCE (EV Charging Expert) qui permet de gérer la charge et superviser les infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme EVlink s’adapte à chaque usage, pour aujourd'hui et pour demain. EVlink ProDC : la gamme qui permet une recharge rapide et intelligente des véhicules électriques pour les gestionnaires de bâtiments et de flotte

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver