• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - EVP1DB5LG - Evlink DC pied 1CCS2+1CH-75 cm

  • Evlink Pro DC - Pied pour borne - 1 prise CCS2 + 1 prise CHAdeMO - H 75 cm
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : EVP1DB5LG
    • Référence Sonepar : 01887709757
    • EAN : 3606487097570
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Evlink Pro DC - Pied pour borne - 60 kW - 1 prise CCS2 + 1 prise CHAdeMO - Hauteur 75 cm - En aluminium AL 5083 - Couleur argent gris foncé - HxLxP = 740x341x454 mm - Poids = 11 Kg

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce pied pour borne EVlink Pro DC de 75cm permet de supporter une station de charge pro DC 60 kW avec 2 prises : 1 prise CCS2 et 1 prise CHAdeMO. Il s'installe sur une dalle béton dédiée à l'installation de la borne.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence se compose du pied et de la visserie nécessaire.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit répond à la catégorie C3 de l'indice de corrosion. Il est également doté des indices de protection IP55 et IK10.

Le saviez-vous ?

Ce pied est destiné aux bornes Evlind Pro DC 60 kW.



•Les Atouts de la gamme:

La gamme EVlink s’adapte à chaque usage, pour aujourd'hui et pour demain. EVlink ProDC : la gamme qui permet une recharge rapide et intelligente des véhicules électriques pour les gestionnaires de bâtiments et de flotte.



•Quelques mots du fabricant :

  • Accessoire EVlink Pro DC 60kW
  • Certifié et esthétique - Conforme à une certification de sécurité stricte + protection IK
  • Permet une installation sur massif béton
  • Catégorie C3

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver